真鍮 ロウ材のおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
97件の「真鍮 ロウ材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真鍮ロウ 棒」、「真鍮ロウ」、「真鍮 溶接棒」などの商品も取り扱っております。
銅合金のロウ付にはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm) 1.6 成分 リン7%、不純物0.2%未満、銅92.8% トラスコ品番 376-9186 長さ(mm) 300 使用温度(℃) 735 寸法(Φ×mm) 1.6×300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(5本)
959 税込1,055
当日出荷

金属の接合が手軽にできるロウ材です。有害な鉛を含んでいません。作業温度が低く、初心者向けのハンダです。フラックス(5g)付きです。
用途異種金属のロウ付け用。鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け。 線径(mm) 1.6 使用温度(℃) 220 長さ(mm) 300 タイプ 鉛フリーはんだ 質量(g/パック) 36 トラスコ品番 376-9232
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

金属の接合が手軽にできるロウ材です。
用途異種金属のロウ付け用。 長さ(mm) 300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パックほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニツコー熔材工業日亜トービン
日亜トービンはトービンブロンズ心線にフラックスを被覆したガス溶加棒で、各種金属材料のろう付に広く利用されています。溶融金属の湯流れや母材に対するなじみがよく、またブローホールなどの欠陥がない、常に安定したすぐれた性能をもつろう付部が得られます。 特に薄板用として最適です。
用途適用できる金属の範囲が広く、銅、黄銅、青銅など銅合金一般および軟鋼、特殊鋼、鋳鉄などの同種または異種の金属間の接合。 棒径(Φmm) 1.6 長さ(mm) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5kg)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

ニツコー熔材工業日亜トービンS
日亜トービンSは特殊トービンブロンズ心線を使用したガス溶加棒です。溶融金属の流動性、母材に対するなじみ性が良好で、過熱によっても亜鉛の蒸発は少なく、ブローホールなどの欠陥もなく、すぐれた接合強度を有しています。
用途自転車、自動車車体工業、空調装置、温水器、冷却器、熱交換器、ラジエーターなどの組立取付、配管。 長さ(mm) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5kg)
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日亜トービンRはベーパーフラックスおよび日亜トビラックスを使用して行なうガスろう付用の特殊トービンブロンズ溶加棒です。溶融金属は母材に対するなじみがよく、またろう付作業中に亜鉛の蒸発がありませんので、ブローホールなどの欠陥がなく、接合強度の大きい安定した性能をもつろう付部が得られます。
用途日亜トービンと同じく、各種金属材料の接合あるいは肉盛補修。 長さ(mm) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5kg)
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニツコー熔材工業日亜トビラックス
日亜トビラックスはブロンズ用フラックスで鋳鉄、銅および銅合金をはじめ各種異種金属のろう付を行なう場合に、ろう付箇所に塗付すると作業が容易にできます。母材とのなじみ性をよくします。狭い部分への浸透性をよくし、接合力を高めます。金属の酸化を防ぎ、作業性をよくします。亜鉛の燃焼の防止に効果的です。
タイプ ブロンズ用フラックス 溶接方法 ろう付け RoHS指令(10物質対応) 対応 鋼種 銅および銅合金用
1缶(1kg)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

耐熱性、耐衝撃性に優れています。カドミウムを含んでいません。
用途鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け 材質 銀40%含有 長さ(mm) 500 融点(℃) 780 引張強度(N/mm2) 539
1パック(5本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銀ロウ付のスタンダード。様々な用途に対応。ロウ付けにはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm) 1 成分 銀35%・カドミウム0% トラスコ品番 376-9160 長さ(mm) 300 質量(g) 23 使用温度(℃) 745 寸法(Φ×mm) 1.0×300 RoHS指令(10物質対応) 対応 化学物質安全性参考資料
1パック(5本)
2,998 税込3,298
当日出荷

日亜トービンYは特殊トービンブロンズ心線を使用したガス溶加棒です。有効成分を添加することにより溶融金属の表面張力が大きく、流れ落ちがないため肉盛に適しています。また強力な接合力をもっていますので、各種金属材料のろう付にも広く利用できます。
用途機械部品、弁座、シャフト、ピストンなどの欠損部の肉盛補修および炭素鋼、鋳鉄などへの肉盛。化学機器、電気部品の取付、銅管、鋳鉄部品などの接合。 長さ(mm) 1000
1箱(5kg)
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

流動性が非常に高く、隙間によく流れます。
用途銅・銅合金接合用 長さ(mm) 500 材質 銅:93%、リン:7% JIS規格 BCup-2 融点(℃) 705~805
1パック(150g)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本エア・リキードウェルディングトビノ
銅、亜鉛、錫、その他有効成分を特殊配合した黄銅の芯線に、独特の溶接剤を被服した被服黄銅ろう付棒で、鉄、銅、黄銅、青銅等の同種または異種のろう付および溶接に使用されます。ろう付の際、溶金の流動性が良く、ブローホールや巣などの欠陥もなく、軟鋼程度の抗張力と伸びが得られます。また、作業温度が低いので、地金の質を損なうことなく、歪みのでることもほとんどありません。
用途冷凍装置、エアコン、ガス風呂、ラジェータ。レールボンド、カゴ型モータ、電気炉。銅、黄銅、特殊鋼、亜鉛メッキ鉄板等の異種金属製品のくみたて。厚板への薄物の取付。工作機械の台枠、エンジン、プーリー等の鋳鉄製品の補修。スクリュー、軸受メタル等の補修溶接。 長さ(mm) 1000 硬度 90~95Hv 引張強度 363~412N/mm2 伸び(%) 28~33 衝撃値(J/cm2) 59~88
1パック(5kg)
29,980 税込32,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接合部分にロウ材をあらかじめ塗っておくことにより、融点の見極めが不要になるため、初心者にもロウ付が容易です。ロウ付がきれいに仕上がり、ロウ材の余分な使用も抑えられます。使用する分だけロウ材とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ないです。RoHS対応商品です。
付属品 かくはん用ヘラ付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流動性に優れた万能タイプ 簡単、強力で配管作業向き RoHS対応品 棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しています。
仕様 ●線径(mm):1.2●ロウ付温度:650℃●全長(mm):300●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●入数:1本 アズワン品番 65-2114-19 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,520 税込1,672
翌日出荷

衝撃に強く、工具等のロウ付に最適 銀40%、カドミウム0% フラックス(4g)付 RoHS対応品
仕様 ●線径(mm):1.2●全長(mm):300●引張強度:539N/mm2(55kgf/mm2)●入数:2本●ロウ付温度:780℃ アズワン品番 65-2114-21 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(2本)
2,910 税込3,201
翌日出荷

接着面に挟んで使う、初心者向け 必要な量だけハサミで簡単にカットして使用できます。 余分なロウ材を使わずに経済的 銀56%、カドミウム0% RoHS対応品 フラックス4g付
仕様 ●サイズ:300(L)×10(W)×0.1(t)mm●ロウ付温度:650℃●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●入数:1枚 アズワン品番 65-2114-18 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,620 税込2,882
当日出荷

用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付けに 仕様 カドミウムフリー。。 (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)。冷暖房機器、計器、工具、電気通信機のろう付。精密部品、薄板のろう付などに適しています。ろう付には還元炎を使用してください。ろう付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。 成分 Ag:56%、Cu:22%、Zn:17%、Sn:5% 全長(mm) 500 線径(Φmm) 2 温度(℃) (ロウ付)650~760 アズワン品番 64-7832-62 入数 150g入
1パック
44,000 税込48,400
当日出荷

ROHS対応
用途銅と銅のみのロウ付けに。 成分 P(リン)7.0%、Cu(銅)残 長さ(mm) 340 温度(℃) ロウ付:710~802 JIS規格 BCuP-2
1袋(1kg)
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フラックス付ガス溶接真鍮用溶接棒です。
用途ガス溶接器用の溶接棒。 径(Φmm) 2 質量(g) 500
1箱(500g)
4,298 税込4,728
当日出荷

新富士バーナー万能ハンダ
作業温度が低く、初心者向き。フラックス5g付
線径(mm) 2 長さ(mm) 300 トラスコ品番 376-9208 使用温度(℃) 220 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷